| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65923206 Herst.-Nr.: 7TCG009470R0094 EAN/GTIN: 5414363458036 |
| |
|
| | |
| Markierungszeichen V4A PLUS YID-CHAR-PLUS Das Ty-Met Edelstahl-Markierungssystem ist ein neues langlebiges Kennzeichnungssystem, das ideal für schwierige Umgebungen und extreme Bedingungen ist. Es ist sowohl im Außen- als auch im Innenbereich einsetzbar. Die geprägten Markierungszeichen (Buchstaben, Zahlen und Symbole) sind an den Kanten aufgebogen und dadurch leicht zu lesen, selbst wenn sie mit Staub, Farbe oder Schmutz bedeckt sind. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Heftform | Verzahnung: | ohne | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Länge: | 9,2 mm | Breite: | 8 mm | Farbe: | sonstige | Transparent: | nein | Mit Textfeld: | nein | Aufdruck: | Symbole | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,994* | € 26,114* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 19,77* | € 27,25* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,52* | € 28,16* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,18* | € 29,16* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,54* | € 30,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1977* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|