| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65923648 Herst.-Nr.: 51122620 EAN/GTIN: 8712993543991 |
| |
|
| | |
| TK-Schelle 14-20mm FU20ICC26 Ohne Schweißen oder Bohren, mit einem 360 Grad drehbaren Kabelclip und Sicherheitsverschluss befestigen die Federstahl-Trägerklammern Britclips® FU ICC Rohre und Kabel an Stahlträgern, Federstahl mit Oberflächenbeschichtung Delta-Tone 9000, Code FU20 ICC26 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | klemmen | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 14..20 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 23..25 mm | Scharnierend: | ja | Scharnier justierbar: | ja | Werkstoff: | Federstahl | Oberflächenschutz: | Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung | Bruchlast: | 450 N | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 208,5675* | € 248,3675* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 309,05* | € 359,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 311,98* | € 363,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,181* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|