Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstutzen M25 IP55 STM 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     3517A-65925584
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600175
EAN/GTIN:
     4012591771753
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabelverschraubung ip55 m25

Stufenstutzen M25 IP55 STM 25

Stufenstutzen für Vorprägungen M 25 und Dichtbereich Ø 5-21 mm.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
5..21 mm
Für Wandstärke:
1,5..4 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,23252*
€ 0,37252*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,24*
€ 0,39*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,40*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,41*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,25*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591771791
ab € 0,68*
Ähnlich
Hensel
3600173
ab € 0,23362*
Ähnlich
Hensel
3600177
ab € 0,32875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.