Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzdeckel 650GC 100er Kasten 1095-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser
Kaiser
Artikel-Nr.:
     3517A-65928617
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1095-13
EAN/GTIN:
     4013456141032
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Plombierschraube
Unterputzverteiler

Ersatzdeckel 650GC 100er Kasten 1095-13

Ersatzdeckel (1095-13). Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör
Weitere Informationen:
Länge:
107 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
107 mm
Breite:
107 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
107 mm
Form:
quadratisch
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung:
Blinddeckel
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kaiser plombierschraube, blinddeckel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,4664*
€ 2,0464*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,33545*
€ 2,10545*
2 Tage
175
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,14*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,39*
€ 2,18*
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,399*
€ 2,199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.