Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euroklemme 1-4qmm,na,12p. 1129.N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65931946
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1129.N
EAN/GTIN:
     4011126402148
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Lüsterklemme
kleinhuis anschlussklemme 1-4qmm
lüsterklemme

Euroklemme 1-4qmm,na,12p. 1129.N

Euro-Klemme nach DIN EN 60998, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 13,5 x 16 x 94 mm Klemmbereich eindrähtig, starr : 1,0 - 4,0 mm² Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max. Umgebungstemperatur nach EN 60998 : T85 Nennspannung : 450 V Farbton : natur
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lüsterklemme kleinhuis
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,691*
€ 2,401*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,6957*
€ 2,4057*
10
€ 3,90*
ab € 1,915*
€ 2,715*
5 Tage
100
1
€ 6,95*
ab € 1,7042*
€ 2,7279*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,78029*
€ 2,80029*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,401*
€ 2,85719
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,321*
€ 2,76199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,171*
€ 2,58349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,051*
€ 2,44069
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,691*
€ 2,01229
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.