Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil blau CD COVER 25 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckprofil blau CD COVER 25 BU
Abdeckprofil blau CD COVER 25 BU
Artikel-Nr.:
     3517A-65932684
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240330
EAN/GTIN:
     4046356508100
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Abdeckprofil blau CD COVER 25 BU

Deckel für Verdrahtungskanal, blau, Breite: 25 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
14
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,76143*
€ 2,45143*
18 Tage
unbekannt
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7186*
€ 2,4516*
Lager 3517
14
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,83572*
€ 2,55572*
14
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,85846*
€ 2,58846*
14
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,91572*
€ 2,66572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 2,55572*
€ 3,04131
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43572*
€ 2,89851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32572*
€ 2,76761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19572*
€ 2,61291
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83572*
€ 2,18451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 35,78008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.