Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 923/07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG7 Ms si vernick 5mm IP54 ger m.Zugentlastung
Kabelverschraubung PG7 Ms si vernick 5mm IP54 ger m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     3517A-65937725
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     923/07
EAN/GTIN:
     4011126010862
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg7

Kabelverschraubung 923/07

Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung, Kabelbiegeschutz, rundem Zwischenstutzen, Druckringe, Dichtring sowie Schrauben, halogenfrei. Nenngröße : Pg 07 für Kabel-Ø : 5 - 7 mm Anschlussgewindelänge : 5 mm Schlüsselweite : 13 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1,27 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Sechskant Eckmaß:
17,6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..7 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,3118*
€ 5,3718*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 4,6844*
€ 5,8544*
1
€ 5,95*
ab € 18,0075*
€ 26,0075*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,8544*
€ 6,96674
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6844*
€ 5,57444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 292,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,4865*
Ähnlich
HKL
ab € 4,0966*
Ähnlich
HKL
ab € 3,6864*
Ähnlich
HKL
ab € 6,3142*
Ähnlich
HKL
4011126010930
ab € 63,58187*
Ähnlich
HKL
ab € 21,6453*
Ähnlich
HKL
ab € 32,6856*
Ähnlich
HKL
ab € 3,1507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.