Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleistenkanal 20x50 SL 20051 rws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65940531
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL2005109010
EAN/GTIN:
     4012740311816
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Sockelleistenkanal
sockelleistenkanal hager
sockelleistenkanal

Sockelleistenkanal 20x50 SL 20051 rws

Sockelleistenkanal tehalit.SL 20x50mm, reinweiß. Elektro-Installationskanal-System SL, 2-oder 3-zügig, bestehend aus Unterteil schwarz eingefärbt, mit ein oder zwei festen Trennwänden und aufrastbarem, überdeckendem Oberteil einschließlich Zubehör bestehend aus Geräteträger, Geräteträger für Geräte mit Abdeckrahmen und bestückten Geräteträgern mit Doppelschutzkontaktsteckdose und erhöhtem Berührungsschutz, Lautsprechersteckverbindung, Antennensteckdose, Doppelschutzkontaktsteckdose mit Überspannungs-Schutzmodul und erhöhtem Berührungsschutz oder als Leergeräteträger.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe Oberteil:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 10,68*
€ 15,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,80*
€ 15,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,06*
€ 15,70*
€ 3,90*
ab € 12,54*
€ 17,80*
€ 5,95*
ab € 14,004*
€ 19,804*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,70*
€ 18,683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,53* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
M55609010
ab € 9,46*
Zubehör
Hager
M55549010
ab € 2,11*
Zubehör
Hager
SL2005129010
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.