Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil CD COVER 120 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckprofil CD COVER 120 WH
Abdeckprofil CD COVER 120 WH
Artikel-Nr.:
     3517A-65943178
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240644
EAN/GTIN:
     4046356629706

Abdeckprofil CD COVER 120 WH

Deckel für Verdrahtungskanal, weiß, Breite: 120 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,325*
€ 8,365*
18 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,1712*
€ 8,365*
Lager 3517
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,58834*
€ 8,71834*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,67182*
€ 8,81182*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,87334*
€ 9,05334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,71834*
€ 10,37482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32834*
€ 9,91072
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92834*
€ 9,43472
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58834*
€ 7,84012
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,31004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.