Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel M 5445 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65945726
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M54457035
EAN/GTIN:
     4012740135740
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)

Flachwinkel M 5445 lgr

Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 60x60mm lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,65*
€ 14,17*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 10,95*
€ 15,63*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,38*
€ 16,24*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,53*
€ 16,46*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,79*
€ 16,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54057035
ab € 10,05*
Ähnlich
Hager
M54657035
ab € 12,49*
Ähnlich
Hager
M54157035
ab € 13,01*
Ähnlich
Hager
M53957035
ab € 9,91*
Ähnlich
Hager
M54557035
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.