Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand B=120mm or 209-191


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 209-191 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 209-191 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     3517A-65946328
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-191
EAN/GTIN:
     4017332241328
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Trennschalter
reihenklemme abschlussplatten wago
trennschalter

Trennwand B=120mm or 209-191

Trennwand Ex e/Ex i
3 mm dick
120 mm breit
orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
3 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7282*
€ 0,9682*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7502*
€ 1,0002*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7738*
€ 1,0338*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,73237*
€ 1,04237*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7602*
€ 1,0702*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9682*
€ 1,15216
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9282*
€ 1,10456
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8682*
€ 1,03316
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7282*
€ 0,86656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.