Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Verbinder Raster 3.5 BL 3.5/3 SN SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LP Verbinder Raster 3.5 BL 3.5/3 SN SW
LP Verbinder Raster 3.5 BL 3.5/3 SN SW
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65954177
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1615680000
EAN/GTIN:
     4008190058906
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

LP Verbinder Raster 3.5 BL 3.5/3 SN SW

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
14,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
174
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,189*
€ 1,4187*
Lager 3517
174
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25564*
€ 1,46564*
174
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26799*
€ 1,47799*
42 Tage
nicht lagernd
174
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,27878*
€ 1,48878*
24 Tage
nicht lagernd
174
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 174 Stück
€ 1,46564*
€ 1,74411
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25564*
€ 1,49421
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 174 Stück
Mindestbestellmenge: 174 Stück ( entspricht € 255,02136* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1627820000
ab € 0,7982*
Zubehör
Weidmüller
1629680000
ab € 0,713*
Zubehör
Weidmüller
1693430000
ab € 0,2253*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.