Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügel Unterflur-Kanalsys. UKB340380


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65956518
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     UKB340380
EAN/GTIN:
     4012002238721
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Unterflurkanal
befestigungsbügel

Bügel Unterflur-Kanalsys. UKB340380

Bügel zur Befestigung von Unterflurkanälen 340 x 38 mm auf der Rohdecke. Bügel zur Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör.
Weitere Informationen:
Kanalbreite:
340 mm
Kanalhöhe:
38 mm
Ausführung:
Bügel
Geeignet für Dehnungsfuge:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Potentialausgleich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 5,14*
1
€ 5,95*
ab € 3,95*
€ 5,89*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,02*
€ 5,99*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 5,99*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,00*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.