Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappelement 1001.BEF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnappelement 1001.BEF
Schnappelement 1001.BEF
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-65957355
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1001.BEF
EAN/GTIN:
     4011126208023
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hutschiene
Klemmenmarkierung
Zackband

Schnappelement 1001.BEF

Schnappelement, 2-reihig bestückbar, mit Führungsschlitzen zu Einschieben von Beschriftungsstreifen, zur Befestigung von MINCOM-Verbindungsklemmen auf Tragschiene 35 mm nach DIN EN 60715, halogenfrei. Werkstoff : Polypropylen
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
38 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, zackband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,6182*
€ 0,8582*
50
€ 3,90*
ab € 0,6368*
€ 0,8868*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,6126*
€ 1,1316*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,7518*
€ 1,3318*
1
€ 5,95*
ab € 0,76351*
€ 1,35351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8582*
€ 1,02126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8082*
€ 0,96176
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7882*
€ 0,93796
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6182*
€ 0,73566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.