Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung SVO90.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenabdeckung SVO90.3
Artikel-Nr.:
     3517A-65957652
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     SVO90.3
EAN/GTIN:
     4011126192360
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung

Stoßstellenabdeckung SVO90.3

Stoßstellenabdeckung, zur Abdeckung der Schnittkanten an Kanaloberteilen. für Elektroinstallationskanal : HKL4090.3 HKL6090.3 Abmessungen (ca. Maße) B x L : 90 x 30 mm Umkantung A : 12,5 mm Einschubtiefe je Seite : 17 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
90 mm
Oberteilbreite:
90 mm
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,00*
ab € 2,4855*
€ 3,2855*
20
Frei Haus
ab € 2,5595*
€ 3,3895*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,4893*
€ 3,9393*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,2855*
€ 3,90975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1355*
€ 3,73125
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4855*
€ 2,95775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 65,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.