Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung SVO60.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenabdeckung SVO60.6
Artikel-Nr.:
     3517A-65957661
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     SVO60.6
EAN/GTIN:
     4011126048681
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung

Stoßstellenabdeckung SVO60.6

Stoßstellenabdeckung, zur Abdeckung der Schnittkanten an Kanaloberteilen. für Elektroinstallationskanal : HKL4060.6 HKL6060.6 Abmessungen (ca. Maße) B x L : 60 x 30 mm Umkantung A : 12,5 mm Einschubtiefe je Seite : 17 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
60 mm
Oberteilbreite:
60 mm
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,00*
ab € 2,4755*
€ 3,2555*
20
Frei Haus
ab € 2,5495*
€ 3,3495*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,4793*
€ 3,9093*
1
€ 5,95*
ab € 3,16675*
€ 4,95675*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,2555*
€ 3,87405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1055*
€ 3,69555
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4755*
€ 2,94585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 65,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.