| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65959370 Herst.-Nr.: KUV EAN/GTIN: 4011126383065 |
| |
|
| | |
| Kanal-Kupplung Kanal-System BS KUV Kanal-Kupplung, zur Montagevereinfachung und zur exakten Verbindung der Kanalunterteile, die Montage erfolgt zwischen zwei Längsprofilen im Kanalrücken, halogenfrei. VDE zertifiziert! für Gerätekanal : BU65... für Elektroinstallationskanal : ab HKL60110... Abmessungen (ca. Maße) B x L : 21 x 80 mm Werkstoff : PA (Polyamid) Farbton : enzianblau RAL : 5010 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Höhe: | 21 mm | Ausführung: | außenseitig | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Mit Potentialausgleich: | nein | Farbe: | sonstige | RAL-Nummer: | 5010 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 1,15678* | € 1,43678* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,15* | € 1,87* | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,2082* | € 1,9582* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,30* | € 2,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,49784* | € 2,38784* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|