Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder KNW 50/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverbinder KNW 50/50
Winkelverbinder KNW 50/50
Artikel-Nr.:
     3517A-65966553
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KNW 50/50
EAN/GTIN:
     4013339199709
Suchbegriffe:
Profilschiene
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder-Kabelbahn

Winkelverbinder KNW 50/50

Winkelverbinder 90°, zur Montage von zwei U-Profilen im 90° Winkel, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Profil : U 50/... U 4530/... FL Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 150 x 100 x 5 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil doppelseitig
Ausführung:
Winkel
Winkel:
90 °
Mit Schraubzubehör:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
4
In der Schiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: niedax profilschiene, profilschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 9,57*
€ 13,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,11*
€ 14,36*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,10*
€ 18,63*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,15*
€ 22,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,32*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.