Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer VT SF 2/12 NEUT.BLV0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer VT SF 2/12 NEUT.BLV0
Leitermarkierer VT SF 2/12 NEUT.BLV0
Artikel-Nr.:
     3517A-65968613
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1718480002
EAN/GTIN:
     4008190349547
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer VT SF 2/12 NEUT.BLV0

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,75..1,5 mm
Kabeldurchmesser:
2,2..2,9 mm
Länge:
12 mm
Breite:
3,6 mm
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
800
€ 4,95*
ab € 0,0908*
€ 0,1134*
Lager 3517
800
€ 5,00*
ab € 0,09095*
€ 0,11365*
14 Tage
unbekannt
800
€ 5,90*
ab € 0,0972*
€ 0,1216*
8 Tage
unbekannt
800
€ 5,50*
ab € 0,0985*
€ 0,1232*
16 Tage
unbekannt
800
€ 6,99*
ab € 0,099*
€ 0,1256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,11365*
€ 0,13524
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,11275*
€ 0,13417
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,10645*
€ 0,12668
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,10335*
€ 0,12299
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,09095*
€ 0,10823
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 90,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.