Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse H1,5/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse H1,5/12
Aderendhülse H1,5/12
Artikel-Nr.:
     3517A-65969739
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9004060000
EAN/GTIN:
     4008190147938
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse H1,5/12

Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Bandware:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0141*
€ 0,019*
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,04322*
€ 0,05542*
14 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0461*
€ 0,0592*
17 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,047*
€ 0,0611*
26 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0502*
€ 0,0645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05542*
€ 0,06595
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,04322*
€ 0,05143
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 55,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.