Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse Zwilling H16,0/38 ZH GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse Zwilling H16,0/38 ZH GN
Aderendhülse Zwilling H16,0/38 ZH GN
Artikel-Nr.:
     3517A-65969900
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9037370000
EAN/GTIN:
     4008190492847
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen grün 16qmm
aderendhülse 16mm²
weidmüller aderendhülsen

Aderendhülse Zwilling H16,0/38 ZH GN

Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2256*
€ 0,3156*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3232*
€ 0,4532*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3238*
€ 0,4538*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,345*
€ 0,485*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4532*
€ 0,53931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4432*
€ 0,52741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3632*
€ 0,43221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3532*
€ 0,42031
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3232*
€ 0,38461
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.