Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierer WM-BW3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markierer WM-BW3
Artikel-Nr.:
     3517A-65970179
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAA016020R0003
EAN/GTIN:
     5414363076834
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierer WM-BW3

Kabelmark./ Heft zum Selbstbeschriften, 10 Seiten, Abm. 25x25mm, 30 Markier, VPE 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftform
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,4663*
€ 10,9463*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 11,56*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 8,46*
€ 12,15*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,8192*
€ 12,5792*
10
€ 5,95*
ab € 11,02347*
€ 14,01347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAA016020R0002
ab € 116,79*
Ähnlich
ABB
7TAA016020R0004
ab € 11,83*
Ähnlich
ABB
7TAA016030R0000
ab € 90,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.