Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch inkl. Werkzeug Spirale, grau HWPP30 PP GY 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PP, grau, 25m + Werkzeug
Artikel-Nr.:
     3517A-65972825
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64502
EAN/GTIN:
     5022660178252
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Schlauch inkl. Werkzeug Spirale, grau HWPP30 PP GY 25

Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln. Leicht und mühelos anzuwenden. Guter Abriebschutz. Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich. Kann wiederverwendet werden. Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen. Inklusive HAT Aufziehwerkzeug. Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60..110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,45*
€ 113,08*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 97,77*
€ 113,09*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 97,52*
€ 113,26*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 100,38*
€ 116,16*
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,45*
€ 117,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,09*
€ 134,5771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,67*
€ 132,8873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,88*
€ 128,3772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,98*
€ 126,1162
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,77*
€ 116,3463
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,9108* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60005
ab € 4,652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.