Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2988/2 FL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ankerschiene 2988/2 FL
Ankerschiene 2988/2 FL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65977929
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2988/2 FL
EAN/GTIN:
     4013339044955
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2988/2 FL

Anker-/Profilschiene Modell 2988, C-Profil, gelocht. Passende Bügelschellen (BU... und BUK...). In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 88/96 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende freizuhalten. Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 40 x 40 x 2,5 mm Schlitzweite : 18 mm Profilochung : 11,5 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11,5 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,4498*
€ 47,0798*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 66,60*
€ 85,52*
1
Frei Haus
ab € 68,08*
€ 88,06*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 79,43*
€ 95,98*
5
€ 18,00*
ab € 100,37298*
€ 119,60298*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,52*
€ 101,7688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,74*
€ 100,8406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,31*
€ 95,5689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,01*
€ 94,0219
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 77,28*
€ 91,9632
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 66,60*
€ 79,254
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 33,30* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.