Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenelement z.beidseit.Abschl. UM-SE 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenelement z.beidseit.Abschl. UM-SE 1
Seitenelement z.beidseit.Abschl. UM-SE 1
Artikel-Nr.:
     3517A-65981050
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2958147
EAN/GTIN:
     4017918086084
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse

Seitenelement z.beidseit.Abschl. UM-SE 1

Seitenelement, zum beidseitigen Abschluss des Basiselementes UM-BEFE
Weitere Informationen:
Gehäuseart:
offen
Gehäuse anreihbar:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,879*
€ 1,259*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,956*
€ 1,356*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,9609*
€ 1,3609*
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 0,9688*
€ 1,3688*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,9764*
€ 1,3864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,169*
€ 1,39111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,119*
€ 1,33161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,049*
€ 1,24831
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,879*
€ 1,04601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.