Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung P7 8P12P


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigung P7 8P12P
Befestigung P7 8P12P
Artikel-Nr.:
     3517A-65983381
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     171230
EAN/GTIN:
     8711893712346
Suchbegriffe:
Rohrclip
Stahlträgerbefestigung
rohrclip

Befestigung P7 8P12P

Ideal als Distanzstück zwischen Kabelschutzrohren mit gleichen oder unterschiedlichen Durchmessern. Keine Werkzeuge für die Installation erforderlich. Oberes Kabelschutzrohr dient nur zur Befestigung, nicht als Kabelführung.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
18..30 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
2
Befestigungsart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 400,16*
€ 464,51*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 403,68*
€ 465,09*
Frei Haus
ab € 406,75*
€ 469,10*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 418,92*
€ 490,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 428,81*
€ 496,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 464,51*
€ 552,7669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 462,89*
€ 550,8391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 439,75*
€ 523,3025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 428,18*
€ 509,5342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 400,16*
€ 476,1904
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,0016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.