| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65983788 Herst.-Nr.: 186030 EAN/GTIN: 8711893860344 |
| |
|
| | |
| Snap-Clip P7 D=12-14mm HSC1214 Zur Befestigung von Kabel oder Kunststoffkabelschutzrohr an Decken. Der Snap-Clip zur Befestigung an der Decke. Zur Montage in zwei verschiedenen Ausrichtungen. Passt in jede Bohrung mit 6 mm oder größer. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | sonstige | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 12..14 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,466* | € 0,606* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,4691* | € 0,6091* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,47* | € 0,61* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,4781* | € 0,6181* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4833* | € 0,6233* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|