Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65984380 Herst.-Nr.: 1881396 EAN/GTIN: 4017918156640 |
| |
|
| | |
| Leiterplattensteckverb. Combicon FK-MC 0,5/ 9-ST-2,5 Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 9, Anzahl der Anschlüsse: 9, Artikelfamilie: FK-MC 0,5/..-ST, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON FK-MC 0,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | sonstige | Kontaktausführung: | Buchse | Polzahl: | 9 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 2,5 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 2,5 mm | Winkel Kontakt/Leiteranschluss: | sonstige | Bemessungsstrom In: | 4 A | Bemessungsspannung: | 160 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,6801* | € 4,1249* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,7482* | € 4,1882* | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,83352* | € 4,27352* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,88* | € 4,33* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,9114* | € 4,3614* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 209,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|