Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 2,5mm dick orange 880-328


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517A-65985317
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     880-328
EAN/GTIN:
     4017332361941
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussplatte 2,5mm dick orange 880-328

Abschluss- und Zwischenplatte
2,5 mm dick
orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
2,5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2979*
€ 0,4079*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,30*
€ 0,41*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3308*
€ 0,4508*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3414*
€ 0,4714*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3516*
€ 0,4816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4714*
€ 0,56097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4114*
€ 0,48957
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4014*
€ 0,47767
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3414*
€ 0,40627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.