| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65985335 Herst.-Nr.: GSM 235 EAN/GTIN: 4013339117802 |
| |
|
| | |
| Gleitmutter GSM 235 Schräggleitmutter, zur Befestigung auf C-Reihenschiene Modell 2910 mit Schlitzweite 11 mm, GSM... an jeder Stelle im Profil einsetzbar, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert. Abmessungen (ca. Maße) L (schräg) x B : 16 x 10 mm mit Gewinde : M 5 Höhe der Gleitmutter : 3 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 5 | Gewindeart: | metrisch | Mit Feder: | nein | Mit Unterlegscheibe: | nein | Mit Spannplatte: | nein | Mit Sechskantmutter: | nein | Mit Gewindeende: | nein | Einklickbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,2991* | € 0,3991* | | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,308* | € 0,408* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,29693* | € 0,46693* | | | | | 31 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,3618* | € 0,4718* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,4144* | € 0,5444* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|