Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staberder 1,5m lang 313/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65986768
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     313/15
EAN/GTIN:
     4011126031041
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
Staberder Anschlussschelle

Staberder 1,5m lang 313/15

Staberder nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561), Kreuzprofil mit angeschweißter, gelochter Anschlusslasche. Abmessungenen (ca. Maße) Kreuzprofil H x B x t : 50 x 50 x 3 mm Lochung Kreuzprofil : 2 x Ø 11 mm Lochung Anschlusslasche : 4 x Ø 13 mm Gesamtlänge (ca. Maß) : 1500 mm Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Durchmesser:
13 mm
Kreuzprofil:
ja
Verbindungsart:
sonstige
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 14,00384*
€ 18,47384*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,91*
€ 19,62*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 17,5274*
€ 23,0274*
1 Tag
27
1
€ 4,99*
ab € 17,52*
€ 24,27*
1
€ 5,95*
ab € 17,65473*
€ 24,46473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126030860
ab € 13,80872*
Ähnlich
HKL
ab € 20,19*
Ähnlich
HKL
ab € 61,4054*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.