Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorring FLAT POLYMERO ni-mt D=380mm 981804.0042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorring FLAT POLYMERO ni-mt D=380mm 981804.0042
Dekorring FLAT POLYMERO ni-mt D=380mm 981804.0042
Artikel-Nr.:
     3517A-66006718
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981804.0042
EAN/GTIN:
     4010319943970
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
dekoglas

Dekorring FLAT POLYMERO ni-mt D=380mm 981804.0042

Dekorringe, nickelZubehör, D 380 H 19
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
380 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,83*
€ 23,46*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,98*
€ 23,70*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,44*
€ 24,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,55*
€ 24,51*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,68*
€ 25,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.