| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66010975 Herst.-Nr.: 70349 EAN/GTIN: 4010319099653 |
|
|
| | |
| Nippel M10x1 70349 Nippel aus Aluminium für Multi-Adapter. Mit Gewinde M10x1, Gewindelänge12 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Aluminium | Werkstoff: | Aluminium | Höhe: | 19 mm | Durchmesser: | 27 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,86* | € 2,92* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,88* | € 2,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,90* | € 2,98* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,92* | € 3,00* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,02* | € 3,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|