Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe EU 37 sw-99-284-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe EU 37 sw-99-284-2
Kappe EU 37 sw-99-284-2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-66081903
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     614778
EAN/GTIN:
     4043544111357
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene

Kappe EU 37 sw-99-284-2

Schutzkappe für Universalhaken, Material: Kunststoff

Normen: UKCA, CE, RoHS
Außendurchmesser: 27 mm
Höhe: 52 mm
Gewicht: 0.009 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
52 mm
Durchmesser:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,65*
€ 2,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,77*
€ 3,90*
ab € 1,87*
€ 3,07*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,42*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.