| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66097557 Herst.-Nr.: 267967 EAN/GTIN: 4251401427187 |
| |
|
| | |
| LED-Strahler 5 LEDs a 3W SpotLED.SW.5X45 Gr GIFAS SpotLED 24 LED Strahler Betriebsspannung: 12-30 VDC oder über Netzgerät 230 VAC / 24 VDCStromversorgung: 24 VDC = 500 mA 12 VDC = 950 mASystemleistung: 10 W Lichtstrom: 750 lmLichtquelle: 5 PowerLEDLichtfarbe: 6350 - 7000 K (Kaltweiß)Abstrahlwinkel: Medium 38°Schutzart: IP 67Schutzklasse: IIITemperaturbereich: -30° C bis +45° CGehäuse: Aluminium-DruckgussGehäusefarbe: schwarzOberflächentemperatur: max. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | ja | Verstellbarkeit: | schwenkbar | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,00* | € 151,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,58* | € 181,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,02* | € 188,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|