Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tellerventil TM-V2A 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-66150113
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0375
EAN/GTIN:
     4012799513759
Suchbegriffe:
Tellerventil
maico tellerventil
tellerventil

Edelstahl-Tellerventil TM-V2A 12

Edelstahl-Tellerventile zur Be- und Entlüftung mit Anschlussstutzen. Mit losem Montagering und Klemmfeder für einfache Montage. Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller. Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.).Artikel: TM-V2A 12, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Volumenstrom: 40 m3/h / 60 m3/h / 80 m3/h / 130 m3/h / Bei 11 Pa / 23 Pa / 51 Pa / 139 Pa, Material: Edelstahl, Farbe: Edelstahl, gebürstet, Gewicht: 0,27 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,28 kg, Geeignet für Nennweite: 125 mm, Breite: 170 mm, Höhe: 170 mm, Tiefe: 52 mm, Breite mit Verpackung: 175 mm, Höhe mit Verpackung: 175 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm, Schallleistungspegel: 35 dB(A) / Bei max.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Form:
rund
Frontdurchmesser:
125 mm
Frontbreite:
170 mm
Frontlänge:
52 mm
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,52*
€ 86,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,83*
€ 86,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,76*
€ 87,97*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,46*
€ 88,75*
Frei Haus
ab € 70,84*
€ 90,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.