Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Stufentransformator max. 1,6A AC TRE 1,6 S-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5-Stufentransformator max. 1,6A AC TRE 1,6 S-2
5-Stufentransformator max. 1,6A AC TRE 1,6 S-2
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66151103
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0162
EAN/GTIN:
     4012799571629
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Schaltschrank

5-Stufentransformator max. 1,6A AC TRE 1,6 S-2

5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Mit Fußwinkel und Anschlussklemmen. Mit Hutschienenmontage bei Einbautrafos < 3 kg. Zubehör: 5-Stufenschalter ESS 20Artikel: TRE 1,6 S-2, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 288 W, Maximalbelastung: 1,6 A, Schutzart: IP 00, Sekundärspannung: 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V, Einbauart: Schaltschrank, Gewicht: 1,96 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,84 kg, Breite: 84 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 95 mm, Breite mit Verpackung: 240 mm, Höhe mit Verpackung: 230 mm, Tiefe mit Verpackung: 190 mm, Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
0..230 V
Sekundärspannung 1:
0..85 V
Sekundärspannung 2:
115 V
Sekundärspannung 3:
0..150 V
Sekundärspannung 4:
0..180 V
Sekundärspannung 5:
0..230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 157,03*
€ 183,22*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,13*
€ 184,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 159,34*
€ 186,33*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,17*
€ 192,25*
Frei Haus
ab € 165,64*
€ 193,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,33*
€ 221,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.