Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1Ph.-Sicherheitstrafo EVGE/230V/24/1,6kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1Ph.-Sicherheitstrafo EVGE/230V/24/1,6kVA
1Ph.-Sicherheitstrafo EVGE/230V/24/1,6kVA
Artikel-Nr.:
     3517A-66151654
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     21486147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

1Ph.-Sicherheitstrafo EVGE/230V/24/1,6kVA

Einphasen-Sicherheits-Transformatoren in Gießharzvollverguss für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 und DIN EN 61558-2-6 / IEC 61558-2-6, in Kunststoffgehäuse vergossen, bedingt kurzschlußfest, Schutzklasse II, Isolationsklasse ta40E. Anschluss über Kabelverschraubungen und Schraubklemmen, mit primärseitiger Glasrohrsicherung
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
1600 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
E
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
250 mm
Höhe:
340 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 567,70*
€ 658,34*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 564,65*
€ 658,88*
Frei Haus
ab € 578,85*
€ 664,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,34*
€ 783,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,28*
€ 771,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,60*
€ 744,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,08*
€ 722,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,70*
€ 675,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.