Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose schwarz 982638.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose schwarz 982638.003
Abzweigdose schwarz 982638.003
Artikel-Nr.:
     3517A-66152257
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982638.003
EAN/GTIN:
     4051859448679
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigdose schwarz 982638.003

Abzweigdose-H mit Zugentlastungen für Leitungen bis max. 4 x 1,5 mm² und Kabelauslass ø 0,75 mm bis ø 12 mm. 1 x In / 3 x Out, inklusive 1 Blindstopfen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
78 mm
Breite:
53 mm
Höhe:
28 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abox
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,30*
€ 49,24*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,50*
€ 49,77*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,73*
€ 51,00*
Frei Haus
ab € 38,97*
€ 51,30*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,41*
€ 54,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.