Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Orientierungslicht ohne Sensor LS 1539-OO SWM LNW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG LS1539-OOSWMLNW Lichtschalter Kunststoff
JUNG LS1539-OOSWMLNW Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     3517A-66153580
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS1539-OOSWMLNW
EAN/GTIN:
     4011377188198
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht
orientierungsleuchten led

LED-Orientierungslicht ohne Sensor LS 1539-OO SWM LNW

mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Montagehinweis: tiefe Dose verwenden mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K) Leistungsaufnahme im Betrieb: 0,5 W Das LED-Orientierungslicht kann über einen externen Schalter geschaltet werden. Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.
Weitere Informationen:
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Nachleuchtend:
ja
Drehbar:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Steckdose:
nein
USB-Anschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: orientierungslicht
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,75*
€ 46,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,75*
€ 47,03*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,19*
€ 47,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,52*
€ 47,89*
€ 3,90*
ab € 35,83*
€ 48,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.