Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Dachventilator mit EC-Motor MDR 18 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66153788
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0020
EAN/GTIN:
     4012799870203
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator

Radial-Dachventilator mit EC-Motor MDR 18 EC

Standardausführung: Intelligente Steuerungsmöglichkeiten über 0-10 V, PWM oder Modbus. Externes EIN/AUS-Schalten möglich. Status Reparaturschalter potentialfreier Kontakt (bis 230 V/2 A belastbar). Störmeldung Motor potentialfreier Kontakt (bis 230 V/2 A belastbar). Formschönes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß EN ISO 13857.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
632 m³/h
Nennleistung:
167 W
Mediumtemperatur:
-25..60 °C
Schutzart (IP):
IP55
Nenndurchmesser Kanal:
180 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.136,11*
€ 1.300,50*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.140,73*
€ 1.301,50*
Frei Haus
ab € 1.146,73*
€ 1.313,02*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.152,03*
€ 1.341,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,50*
€ 1.547,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,18*
€ 1.534,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,67*
€ 1.462,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,94*
€ 1.414,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,11*
€ 1.351,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0111
ab € 63,52*
Zubehör
Maico
0157.0109
ab € 70,53*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1028
ab € 874,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0283
ab € 103,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.