Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator ERM 25 Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66155075
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0249
EAN/GTIN:
     4012799802495
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator

Ventilator ERM 25 Ex e

Ausführung: Ex II 2G Ex eb IIB+H2 T3 Gb / Ex II 2G h IIB+H2 T3 Gb. Geeignet für die Temperaturklasse T1 bis T3 (200°C). Besondere Eigenschaften: Halbradial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 G Ex eb IIB + H2 T3/T4 Gb Ex II 2 G Ex h IIB + H2 T3/T4 Gb. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +50 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..230 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
0,29999999 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
870 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..50 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
340 mm
Einbauort:
Rohr
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.307,21*
€ 1.461,95*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.309,00*
€ 1.468,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.329,45*
€ 1.488,13*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.332,88*
€ 1.489,84*
Frei Haus
ab € 1.335,77*
€ 1.502,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.488,13*
€ 1.770,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.469,67*
€ 1.748,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.404,76*
€ 1.671,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,58*
€ 1.625,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.329,45*
€ 1.582,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0036.0005
ab € 29,76*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0249
ab € 55,42*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0549
ab € 85,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.