Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Lufterhitzer Wechselstrom DN 250 DRH 25-9 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66155255
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0082.0145
EAN/GTIN:
     4012799821458
Suchbegriffe:
Dachventilator
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lufterhitzer

Elektro-Lufterhitzer Wechselstrom DN 250 DRH 25-9 R

Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit integriertem Temperaturregler. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus Edelstahl. Raumfühler FR 30 P und Kanalfühler FL 30 P im Lieferumfang enthalten. Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Empfohlenes Zubehör: Luftstromwächter LW 9 und Luftfilter TFE.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Nennbreite Kanal:
250 mm
Nennhöhe Kanal:
331 mm
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Länge:
375 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
331 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.580,16*
€ 1.763,63*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.541,97*
€ 1.764,60*
Frei Haus
ab € 1.602,35*
€ 1.780,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.643,87*
€ 1.817,04*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.844,95*
€ 2.043,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.763,63*
€ 2.098,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.741,25*
€ 2.072,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.666,45*
€ 1.983,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.624,04*
€ 1.932,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.580,16*
€ 1.880,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0149.0079
ab € 173,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.