| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66157776 Herst.-Nr.: 0055.0168 EAN/GTIN: 4012799551683 |
| |
|
| | |
| Gegenstutzen GS 20 Gegenstutzen zur Montage von elastischen Manschetten an Lüftungsleitungen. Geeignet zur Montage von Wickelfalzrohr nur in Kombination mit elastischer Manschette Typ EL / EL Ex.Artikel: GS 20, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,6 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,61 kg, Geeignet für Manschetten der Nennweite: 200 mm, Breite: 254 mm, Höhe: 254 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 254 mm, Höhe mit Verpackung: 254 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,60* | € 50,80* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,56* | € 51,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,96* | € 52,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,27* | € 53,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,47* | € 53,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|