Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Steuertrafo sw EME/ST 100VA 230/24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Steuertrafo sw EME/ST 100VA 230/24V
Sicherheits-Steuertrafo sw EME/ST 100VA 230/24V
Artikel-Nr.:
     3517A-66161581
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     21066631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo

Sicherheits-Steuertrafo sw EME/ST 100VA 230/24V

Einphasen-Sicherheits-Steuer-Transformatoren nach VDE 0570 Teil 2-2
2-6, DIN EN 61558-2-2
2-6 / IEC 61558-2-2
2-6. Offene Ausführung in Schutzklasse I, für ortsfesten Einsatz, Isolationsklasse ta40B
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Breite:
85 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,87*
€ 101,46*
Frei Haus
ab € 82,10*
€ 105,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.