Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätigungswerkzeug 0,6 x 3,5 81 mm 05008102001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betätigungswerkzeug 0,6 x 3,5 81 mm 05008102001
Betätigungswerkzeug 0,6 x 3,5 81 mm 05008102001
Piktogramm / Symbol
Piktogramm / Symbol
Artikel-Nr.:
     3517A-66166233
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008102001
EAN/GTIN:
     4013288225788
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
reihenklemmen betätigungswerkzeug

Betätigungswerkzeug 0,6 x 3,5 81 mm 05008102001

Praktisches Betätigungswerkzeug für Federklemmen. Durch die gebogene Klinge lassen sich auch Federklemmen in Verteilerkästen gut betätigen, die mit einer geraden Klinge nicht erreichbar sind. Die Klinge bleibt in der Klemme stecken, so dass beide Hände freibleiben, um das Kabel einzuführen. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Klingenlänge:
81 mm
Klingendurchmesser:
3,5 mm
Gesamtlänge:
81 mm
Präzisionsausführung:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 8,31*
1
€ 4,00*
ab € 6,01*
€ 8,72*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,27*
€ 8,81*
28 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,36*
€ 8,94*
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 5,97*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.