Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 40m IP67 GT310WS3.40KS315IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel 40m IP67 GT310WS3.40KS315IP67
Kabeltrommel 40m IP67 GT310WS3.40KS315IP67
Artikel-Nr.:
     3517A-66210819
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27067424000
EAN/GTIN:
     4013046272948
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel schill 40m

Kabeltrommel 40m IP67 GT310WS3.40KS315IP67

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 3 druckwasserdichten Schutzkontaktsteckdosen, mit druckwasserdichtem Stecker am Kabelende
Weitere Informationen:
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Art des Netzanschlusses:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Kabellänge:
40 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 371,10*
€ 434,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 373,41*
€ 435,09*
Frei Haus
ab € 375,90*
€ 438,81*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 477,60*
€ 555,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,51*
€ 517,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,71*
€ 514,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,00*
€ 489,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,24*
€ 476,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,10*
€ 441,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.