Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERDUNGSBAND-1X16/M8/300MM GN/YE 4571124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-66213069
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4571124
EAN/GTIN:
     4044773625936
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
Schaltschrank

ERDUNGSBAND-1X16/M8/300MM GN/YE 4571124

Erdungsband GROUND STRAP 1X16/M8/300MM GN/YE
Erdungsband
16 mm²
Gesamtlänge: 300mm
M 8
grün-gelb
Anwendungsgebiete: Schaltschrankbau
Die Schutzmaßnahme Schutzerdung ist normativ vorgeschrieben
Nutzen:
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 4,20*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 3,3204*
€ 4,2704*
25
Frei Haus
ab € 3,4432*
€ 4,4232*
1
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 5,45*
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,2704*
€ 5,08178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9804*
€ 4,73668
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3204*
€ 3,95128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 106,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.