Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder-TY-FAST- 300-40-NR 61810400


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder-TY-FAST- 300-40-NR 61810400
Artikel-Nr.:
     3517A-66213248
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61810400
EAN/GTIN:
     4044773387049
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
lappkabel kabelbinder

Kabelbinder-TY-FAST- 300-40-NR 61810400

Kabelbinder CABLE TIES TY 300-40
Kabelbinder
Kabelbinder Breite: 3.6mm
Gesamtlänge: 290mm
natur
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Allzweck-Kabelbinder für viele Einsatzmöglichkeiten
Nutzen: Verzahnung verhindert, dass das Einsteckende während der manuellen oder maschinellen Verarbeitung bis zum endgültigen Festzug aus dem Verschlussknopf herausrutscht
Integrierter Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
290 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,39*
€ 46,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,38*
€ 46,99*
€ 3,90*
ab € 36,48*
€ 48,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,88*
€ 55,7872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,32*
€ 55,1208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,30*
€ 52,717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,92*
€ 51,0748
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,39*
€ 50,4441
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,39*
€ 42,1141
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03539* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.