Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse für 1 mm² 216-143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderendhülse für 1 mm² 216-143
Artikel-Nr.:
     3517A-66228531
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-143
EAN/GTIN:
     4044918016377
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 1mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²

Aderendhülse für 1 mm² 216-143

Aderendhülse
Hülse für 1 mm² / AWG 18
ohne Kunststoffkragen
galvanisch verzinnt
Elektrolytkupfer
gasdicht aufgecrimpt
gemäß DIN 46228, Teil 1/08.92
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00702*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00976*
€ 0,01161
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00953*
€ 0,01134
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00927*
€ 0,01103
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00868*
€ 0,01033
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00702*
€ 0,00835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.